monotaro Branch for a line coupler (rotary)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
SpecificationOne Touch Type
MaterialIron (chrome plating)
Form3 divergent
Screw DiameterPT1/4
Maximum Working Pressure (MPa)1.5
FluidAir
Dimensions (VerticalxHorizontal) (mm)116x73
Maximum Temperature (°C)-20-80
Package Weight (g)522

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Branch of air piping.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan