monotaro Air blower gun (extendable nozzle type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AccessoriesR1/4 plug coupler
MaterialMain unit / polyacetal (POM), Nozzle / steel
FluidAir
Maximum Working Pressure (MPa)1
Elastic Range (mm)270-390
Air Ejection Amount (L/minute)230
Package Weight (g)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cleaning machinery and equipment.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan