monotaro Plug coupler (Kopler Sambungan Selang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp10.000
Spesifikasi
Screw DiameterG1/4
Material (Seal)Nitrile rubber
Maximum Working Pressure (MPa)0.8
FluidAir
Opponent Mounting SizeG1/4(PF1/4)
Body MaterialIron (chrome plating)
Maximum Temperature (°C)-20-80
Package Weight (g)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait