monotaro Snap-in Tire Valves
#Grup produk P101566269
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Rubber |
---|---|
Overall Length (mm) | 42 |
Type | General core (No.9100) |
Compatible rim hole (mm) | phi 11.5 |
Part Number | No.9100 (core) |
Width (mm) | 19/15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan