monotaro TiAlN coat 2 flute carbide end mill (pin Kad type)
#Grup produk P101566245
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Cemented carbide |
---|---|
Number of Blades | 2 |
Coating | TiAlN |
Helix Angle (Degree) | 30 |
Blade Diameter Tolerance (mm) | 0--0.03 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan