monotaro Roughing end mill (short blade)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialCobalt High (high speed steel)
Number of Blades4
Overall Length (mm)80
Blade Length (mm)30
Blade Diameter (mm)12
Helix Angle (Degree)30
Package Weight (g)65
Shank Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan