monotaro Aluminum for high-speed steel end mill (two blades)
#Grup produk P101566160
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | cobalt high speed steel (high-speed steel) HSS-Co |
---|---|
Number of Blades | 2 |
Helix Angle (Degree) | 42 |
Shank Diameter Tolerance (mm) | h6 |
Blade Diameter Tolerance (mm) | 0--0.03 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.