monotaro Isolasi Bolak Balik Super Strong untuk PE PP (Double Tape)
#Grup produk P101566146
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Tape Width (mm) | 20 |
---|---|
Tape Length (m) | 20 |
Tape Thickness (mm) | 0.16 |
Adhesive | Acrylic adhesive |
Adhesive Power (N/10mm) | 8.1 |
Base Material | Nonwoven fabric |
Package Weight (g) | 119 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is a double-sided tape that can strongly adhere plastics such as polyethylene and polypropylene. Polyethylene, polypropylene, vinyl chloride, acrylic plate, polycarbonate etc.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan