monotaro Rope fasteners (J type)
#Grup produk P101566047
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | iron |
---|---|
Surface Processing | unichro plating |
Head Shape | J type |
Head (mm) | 49 |
Wire Diameter (mm) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Use it for rope tension by driving into the ground. For each rope installation such as compartment, no entry, gardening, tent etc.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan