monotaro Security Label
#Grup produk P101565705
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | There are holes in the four corners (about phi 3.0 mm) |
---|---|
Material | Polypropylene |
Character Contents | Security camera installation |
Dimensions (VerticalxHorizontalxThickness)(mm) | 400x200x0.8 |
Package Weight (g) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan