Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp28.000
Spesifikasi
MaterialClayton rubber (TPR)
Overall Length (mm)126
Colorblack
Handle Diameter (phi mm)22.2
Package Weight (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
* Please do not use it except for its original use. * Because it is a length that can be used as a mountain bike/sports bike, depending on the bicycle you install, you may need to move the position of the brake lever or shift lever or you may need to cut

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan