monotaro Non-slip PVC mat
#Grup produk P101565507
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | PVC + core yarn (PP) |
---|---|
Length (mm) | 2000 |
Thickness (mm) | 3 |
Operating Temperature Range (°C) | -10-60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
For slip prevention of tool cabinet, tool box, workbench, shelf etc.
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan