monotaro Solar LED Warning Light
#Grup produk P101565484
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Polypropylene (Main Unit), Polystyrene (Cover) |
---|---|
Power | Ni - MH (nickel - hydrogen) |
Dimensions (Width W x Height H) (mm) | 80x150 |
LED Color | Red |
Service Life | about 3-5 years (depending on usage situation) |
Insertion Hole Diameter (mm) | 40 |
Number of Using LED (Piece) | 4 |
Number of Flashes (times/minute) | about 90 |
Operating Temperature Range (°C) | -20 - 65 |
Package Weight (g) | 162 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan