monotaro Y-Type Skin Plow With A Hammer
#Grup produk P101565460
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Total quenched material for glasses |
---|---|
Overall Length (mm) | 190 |
Blade Thickness (mm) | 1.8 |
Blade Material | Hagane total hardened material |
Dimensions (mm) | 65 |
Material (Handle) | Wood pattern |
Package Weight (g) | 164 |
Width (mm) | 65 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan