monotaro Kotak Perkakas Bening (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorYellow-Transparent
Effective internal dimensions (mm)280×160×60
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)300×160×140
External Dimensions / Width (mm)300
External Dimensions / Height (mm)140
Depth (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna transparan mudah untuk memahami barang-barang yang disimpan. Tersedia juga ruang penyimpanan di permukaan atas, ideal untuk menyimpan benda-benda kecil seperti sekrup. Alat penyimpanan aksesoris dll.
Description
Transparent type is easy to understand stored items. There is also storage space on the top surface, ideal for storing small objects such as screws. With a convenient inner dish. Tools, storage of accessories etc.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.
Use
Storage of tools and small items.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan