monotaro Handle lock (anti-theft)

Rating:
80% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AccessoriesDedicated key (3pcs)
Overall Length (mm)670-940
Compatible Handle Inner Diameter (mm)500 or less
Compatible Handle Thickness (mm)55 or less
Body MaterialIron
Package Weight (g)1920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For car and truck vehicle theft prevention, theft deterrence.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk