monotaro USB memory 2.0
#Grup produk P101565200
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
OS Support | WindowsXP/Vista/7/8 |
---|---|
Size (mm) | 56.7x20x8.4 |
Interface | USB2.0 |
Cap Type | Sliding type |
Package Weight (g) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.