monotaro PVC foot mat
#Grup produk P101565002
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | Embossed on both sides |
---|---|
Material | PVC |
Thickness (mm) | 10 |
Color | Green |
Dimensions (mm) | 900x500 |
Heat Resistance Temperature (°C) | 60 |
Package Weight (g) | 1320 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
For factory and warehouse standing work. For office and store standing work. For supermarket, convenience store cashier's work.
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan