monotaro B mountain rubber mat
#Grup produk P101564852
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Rubber |
---|---|
Thickness (mm) | 3 |
Color | (front) green, (back) black |
Dimensions (m) | 1x10 |
Line Direction | Longitudinal 10 m direction |
Package Weight (g) | 42000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan