monotaro Bird except measures mat (made by PP)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp47.000
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Length (mm)442
Width (mm)66
Colorblack
Height (mm)100
Mounting Hole Diameter (mm)3
Package Weight (g)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Buildings, houses, hospitals and other buildings, highway, bridge, station home, veranda, air conditioner outdoor unit, under the eaves where birds stop.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan