monotaro Multi-function electrical terminal tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
CompatibleBullet Terminal: 1.25 / 2.0 / 5.5mm2. Wire strip: 0.75 / 0.9 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5mm2. Screw cut: M2.6 / M3 / M3.5 / M4 / M5
Material(Main unit) carbon steel, (Grip cover) vinyl chloride
Overall Length (mm)213
FitGiboshi terminal: 1.25 - 2.0 - 5.5mm <sup> 2 </ sup> Wire strip: 0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm <sup> 2 </ sup> Viscut: M2.6, M3, M3.5, M4, M5
Package Weight (g)242

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Caulking terminal. Cutting code. Cutting bolt. Cord cover removal.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan