monotaro 20L Parts for Free Container

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp36.000
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
Overall Length (mm)90
Typecock (for large volume / high viscosity)
Nozzle Inside Diameter (phi mm)19.5
Package Weight (g)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 20L free container box.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan