monotaro DC12V vehicles only backflow prevention diode
#Grup produk P101564470
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Compatible | For DC12V car only |
---|---|
Overall Length (mm) | 285 |
Compatible Wire Diameter | Equivalent to 1.25 sq |
Maximum Current (A) | 6 |
Package Weight (g) | 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan