monotaro Air Conditioner Filter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Main Compatible Vehicle[ACCORD] CL7-8.9 (02 / 10-08 / 11) /CU2 (08 / 12-) [Accord aagon] CM1 (02 / 10-05 / 09) /CM2 / 3 (02 / 10-08 / 11) / \"Accord tourer\" CW2 (08 / 12-) [INSPIRE] UP1 (03 / 06 TO 07 / 12) /CP3 (07 / 12-) [ELYSION] RR1-2-3.4 (-04 / 05) /RR5 6 (06 / 12-) [ODYSSE
Compatible ModelOdyssey/ Stream
Dimensions (mm)225x235x29 (each +/-1)
ManufacturerHonda
Package Weight (g)154
Part Number08R79-SEA-000A
Third-Party Reference Number (MICRO)RCFH835W
Third-Party Reference Number (NITTO)F-906
Third-Party Reference Number (PMC)PC-510
Third-Party Reference Number (TACTI)0145351630
Third-Party Reference Number (TOYO)CH-306
Third-Party Reference Number (UNION)AC-506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
Even if the car is same type, there will be differences in type model and year model. So please take note of the authentic product number.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan