monotaro Heavy-Duty Folding Basket
#Grup produk P101564241
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | Can be piled up |
---|---|
Withstand Load (kg) | 25 |
Capacity (L) | about 43 |
Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | 500x330x265 |
Folded Height (mm) | 60 |
Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 535x361x275 |
Lid | None |
Package Weight (g) | 1850 |
Stacking | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan