For cutting steel plate, stainless steel, copper plate, aluminum plate, wire etc.
-Work easily with a doubler structure. Things cut by Giza Blade will not run away
monotaro Metal Cutting Shears (Gunting Seng)
#Grup produk P101561769
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 250 |
---|---|
Type | Straight Blade |
Blade Length (mm) | 43 |
Blade Thickness (mm) | (Base material)/about 10 |
Cutting Capacity (mm) | Φ1.2 |
Blade Material | Chrome molybdenum steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
Do not touch the sharp blade part with your finger directly