monotaro End Mill Stand Case (Dudukan Mata Pisau Frais)
#Grup produk P101001207
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Depth (mm) | 207 |
---|---|
Height (mm) | 83 |
Width (mm) | 200 |
Mass (kg) | 0.4 |
Material | ABS Resin |
Storage Size | 6mm x 15 holes, 8mm x 12 holes, 10mm x 5 holes, 12mm x 5 holes, 16mm x 8 holes, 20mm x 7 holes, 25mm x 6 holes, 32mm x 2 holes, 42mm x 2 holes (total 62 holes) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan