monotaro Box End Wrench Set (Kunci Ring)
#Grup produk P101001205
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Shape | Offset |
---|---|
Surface Processing | Chrome Plating, Matte Finishing |
Dimensions (mm) | 8x10 (139), 10x12 (162), 11x13 (187), 14x17 (217), 17x19 (252), 22x24 (294) |
Material | Chrome Vanadium Steel |
Opposite Dimensions (mm) | 8x10, 10x12, 11x13, 14x17, 17x19, 22x24 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
We set the size which is used frequently for tightening and removing nuts etc. Machine, equipment, piping, construction etc. For bolts and nuts in all industries for desorption
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan