monotaro 12-Digit Calculator

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)106x172x23
Key MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a snug size calculator that can be gripped with one hand.
-It uses a metal material on the surface and has become a high-grade design.
-"GT (ground total key)" ON / OFF switch is attached and convenient.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan