monotaro Plastic Nippers (Tang Potong)
#Grup produk P101001165
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | S55C |
---|---|
Plastic Thickness (mm) | 5 |
Blade Part Strength | HRC58 |
Cutting Ability (mm) Plastic | 5 |
Opening Width (mm) | up to 17.5 |
Overall Length (mm) | 157 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is suitable for work of cutting and deburring gates of plastic injection molded parts.
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan