monotaro Belt Hold Case Box (Kotak Perkakas)
#Grup produk P101001153
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Set Contents | 14 case |
---|---|
Case Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 90x60x55 |
Color | Black-Clear |
Material | Polypropylene |
Outer Dimensions (mm) | 380x315x62 |
Weight (kg) | 1.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
There are 14 cases that can be carried with nails, screws etc. through the belt.