monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp41.000 - Rp64.000
Spesifikasi
Effective Dimension (mm)75
Wire Diameter (Ø mm)0.2
Overall Length (mm)230
Head ShapeI type
Trim Length (mm)About 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan