monotaro Sponge Buff (Busa Poles)
#Grup produk P101001118
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Thickness (mm) | 35 |
---|---|
Inner Diameter (Ø mm) | 50 |
Installation Method | Magic type (approx.Ø160 buff pad) |
Outer Diameter d (mm) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is a urethane buff for final finishing with weak grinding power. Besides being used in combination with a fine abrasive, it is also a mirror finishing buff that is also suitable for empty buffing. For polishing