monotaro Air Saw Replacement Blade (Mata Pisau Gergaji)
#Grup produk P101001112
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Bi-Metal |
---|---|
Overall Length (mm) | 90 |
Thickness (mm) | 0.7 |
Caution | Choose a suitable blade for the material to cut. Securely installe console. Wear protective glasses during work. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Use a bimetallic saw blade that is hard to break. It is possible to cut even in a narrow place.