monotaro Tire Repairs Plug (Sealer Cacing Tubeless)

Rating:
92% of 100
(5)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Nail Hole (mm)MAX4
Overall Length (mm)100
Width (mm)7
CautionVulcanizing cement is required.
CompatiblePassenger Car

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For tubeless tire puncture repair

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk