monotaro PU Plug (Quick Coupler/Kopler Selang)
#Grup produk P101001102
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Fluid | Air |
---|---|
Inner and Outside Diameter (Ø mm) | 6.5x10 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70 |
Body Material | Steel (Chrome Plating) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description