monotaro TiAlN Coat 2 Flute Carbide End Mill, Gash Type (Mata Potong End Mill)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp749.900
Spesifikasi
MaterialCemented Carbide
Blade Diameter Tolerance (mm)0~-0.03
Cutting edge shapeCutting edge gash pad
Helix Angle (°)30
Maximum Drilling Capacity2.5D
Number of Tips2
Surface TreatmentTiAlN
TypeCutting edge gash pad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Endmill dengan tipe gash ini memiki kekuatan potong yang canggih
Produk ini juga sering disebut dengan Mata Potong End Mill
Description
TiAlN coating is a heat-resistant coating, suitable for high-speed cutting and alloy casting, austenitic steel, etc. and processing of castings and nonferrous metals. Because of the gash type, the cutting edge strength is high and chipping resistance is excellent.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan