Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Spesifikasi teknis penting meliputi dimensi, kapasitas beban, dan material. THK Rail SRS9XM-195LM 1set memiliki dimensi LM Rail dan kapasitas beban statis yang dapat menahan momen hingga 10.7 N-m.
Perawatan Slide Rails THK melibatkan pembersihan rutin dan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan keausan. Memastikan lingkungan kerja bebas dari debu dan partikel kasar juga penting untuk memperpanjang umur produk.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Metalwork Precision Slide S14K Mechanical Stop V-Lock Elastic 16x150mm 1pc | - Min. Input Pressure (bar): 2 - Product's Series: Precision Slides Series S14K - Diameter (mm): 6 - Max. Temperature (°C): 80 |
17,999,000 |
| THK Rail SRS9XM-195LM 1set | - Static Permissible Moment MB 1 Block (N-m): 10.7 - LM Block Dimensions Sxl (mm): M3x2.8 - LM Rail Dimensions M1 (Height): 5.5 - LM Rail Dimensions (d1×d2×h): 3.5×6×3.3 |
679,000 |
Produk ini umumnya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. LM Guide memiliki daya tahan dan kemampuan menahan beban yang baik, menjadikannya pilihan ideal untuk mesin yang memerlukan akurasi tinggi.
Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi torsi bersamaan dengan gerakan linear. Ball Spline menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam desain mesin yang kompleks.
Digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kekakuan tinggi dan akurasi maksimal. Produk ini memiliki desain unik yang memungkinkan distribusi beban yang merata, mengurangi gesekan dan meningkatkan umur pakai.
Ideal untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi dan beban ringan. Produk ini dirancang untuk memberikan gerakan yang cepat dan akurat dengan konsumsi energi yang minimal.
- Kapasitas Beban:
Pilih produk berdasarkan beban statis dan dinamis yang diharapkan. Misalnya, THK Rail SRS9XM-195LM memiliki kapasitas beban dasar 2.75 kN, cocok untuk aplikasi dengan beban sedang.
- Kecepatan dan Akurasi:
Pastikan produk dapat memenuhi kebutuhan kecepatan dan akurasi yang diinginkan. Linear Motion Guide biasanya dipilih untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/THK%20Linear%20Guide%20G%2020%2F20%2060mm%20HSR15/e7P104084511-1.jpg)
/THK%20Linear%20Guide%20Rail%20and%20Block%20SHS%20type/osP112005892-1.jpg)
/THK%20Linear%20Guide%20Rail%20and%20Block%20HSR%20type/oaP112005874-1.jpg)