UNIOR Combination Wrench, Long Type 600359 8mm 1pc

#Nomor SKU S027708170
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 600359
Unit 1pc
Outer Dimensions (mm) 8
Size L (mm) 141
Size B1 (mm) 18.5
Size B2 (mm) 13.2
Size A1 (mm) 3.9
Size A2 (mm) 6.9
Size (mm) 8
Material Chrome Vanadium
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2021
Terakhir Diperbaharui 10 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Polished head
- Ring part with LIFE profile
- Made according to standard ISO 7738 (metric dimensions only)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan