monotaro Dongkrak Jembatan 1pc

#Nomor SKU S002003432
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Accessories Handle
Maximum Load (t) 1
Material Iron
Dimensions (mm) 430x46.5x88 to 380
Stroke 292
Weight (kg) 2.5
Screw standard TR12.5X2.5
Mass (kg) 2.5
Highest rank (mm) 380
Lowest (mm) 88
M Code 19265925
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lift the vehicle quickly. The operation is light and easy to work. Lightweight, compact and easy to carry. It is used for car tire change, tire, chain installation.
Warning
- Do not get under the car while jacking up.
- Do not shake, lift or push the car during jacking up.
- Do not put your hands, feet or other objects in the jack while jacking up.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan