MSI Mini PC Cubi 936-B0A911-206 124x124x53.7mm 1unit
Rp2.885.889 Rp2.599.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 936-B0A911-206 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Celeron N100 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD (GB) | 512 |
| VGA | Integrated |
| Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth + LAN, Non OS Main Unit |
| Dimensions (inch) | 4.88x4.88x2.11 |
| Dimensions (mm) | 124x124x53.7 |
| Front I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP Alternate); 1x Mic-in / Headphone-out combo |
| Rear I/O Ports | 2x USB 2.0 Type A; 2x RJ45; 1x DP-out(1.4); 1x HDMI-out (2.1) |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan