Bluetti Portable Power Station EB3A 1unit
Rp4.661.889 Rp4.199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EB3A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Shelf Life | Recharge to 40%-60% Every 3-6 Months |
| AC Outlets | 1 x 220V~240V/2.6A Outlet, Total 600W |
| Inverter Type | Pure Sine Wave |
| Port USB-C | 1 x 100W Max. |
| Port USB-A | 2 x 5V/3A USB-A |
| Maximum Input Power (W) | 430 |
| Battery Capacity (Wh/Ah) | 268.8/12 |
| Life Cycle | 2500+ Cycles to 80% Original Capacity |
| Management System | MPPT Controller, BMS, etc |
| Surge Power (W) | 1200 |
| DC Output (V/A) | 1 x 12/10 (Car Outlet), 2 x 12/10 DC 5521 (5.5mm Outlets), All Regulated. |
| Wireless Charging (W) | 1x 15 Max. |
| AC Power Input (Standard Mode) (W) | 350 Max. |
| AC Power Input (Turbo Mode) (W) | 350 Max. |
| Solar Input Power (W) | Max. 200 |
| Car Input Voltage (V) | 12/24 from Cigarette Lighter Port |
| Recharge Time (hour) | AC Charging Cable : ~1 (Mode Trubo 350W) / ~1.5-2.0 (Mode Standar 268W); Solar Panels : ~1.8-2.3 (200W) |
| Berat (Kg) | 4.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 August 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- 600W AC Pure Sine Wave Inverter (1,200W surge);- Kapasitas 268Wh;
- 430W Maks. Fast Dual Charging (Solar+AC);
- Baterai LiFePO4 dengan 2.500+ Life Cycles hingga 80%;
- 6 Cara untuk Pengisian Ulang Daya (AC/Mobil/Generator/AC+Solar/AC+Adapter);
- 8 Output untuk Mengisi Daya Beberapa Perangkat Sekaligus;
- Smart Control & Monitor di Aplikasi BLUETTI;
- Maks. 200W Solar Input;
- Mudah Dibawa / Pengisian Cepat / Aman & Handal / Hemat Biaya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan