aer Double Wall Faucet DL 01 Brass Chrome 136x60x82mm 1pc

#Nomor SKU S047380486
Wishlist
Rp599.289 Rp539.900

Spesifikasi Produk

Model Number DL 01
Unit 1pc
Dimension (LxWxH) (mm) 136x60x82
Spray Length (mm) 118
Material Brass
Finish Chrome
Inlet Connection (inch) G1/2
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2025
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Brass Material
- Chrome Finished
- Inlet Connection : G1/2"
- Using microcoputer technology which able to precisely measure the duration and frequency of use
- Using sensor technology to accurately response to the presence of hand or in close proximity

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan