ALDO Elektric Forklip Mini 2180 800Kg 1unit

#Nomor SKU S046237316
Wishlist
Rp95.459.889 Rp85.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2180
Unit 1unit
Type Three-fulcrum forklift
Body Dimensions (cm) 160x90x170
Front Wheel 400/8 (Solid Tire)
Fork Length (mm) 920
Fork Width (mm) 70
Fork Thickness (mm) 30
Steering A mechanical power drive
Battery (V) 24
Battery (AH) 52
Raise (m) 2.15
Walking Motor (W) 2000
Lifting Motor (kW) 1300
Rear Wheels 350/10 (Twin Solid Tire)
Capacity (kg) 800
Berat (Kg) 1179.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan