YUYPRO Electronic Whistle Y-HD001 Red/Black 1pc

#Nomor SKU S045668654
Wishlist
Rp765.789 Rp689.900

Spesifikasi Produk

Model Number Y-HD001
Unit 1pc
Color Red/Black
Height (mm) 32
Material ABS Resin
Set Content Comes with a strap that can be worn over the head even while wearing a helmet.
Width (mm) 117
M Code 46164678
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Comes with SOS sound.
There are 3 types of tones in total.
It has a simple design that is easy to use even for beginners.
Use
Disasters, emergencies, sports, construction sites, factories, workshops, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan