Epson Printer Inkjet Wi-Fi Duplex WorkForce Pro WF-C5390 A4 1unit
Rp8.879.889 Rp7.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | WF-C5390 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 425x535x357 |
| Rated Voltage (V) | AC 220-240 |
| Rated Frequency (Hz) | 50-60 |
| Printer type | |
| Print Direction | Bi-directional printing |
| Maximum Paper Size (mm) | 215.9 x 6000 (8.5 x 236.2inch) |
| USB interface | USB 2.0 |
| Operating Power (W) | 25 |
| Standby Power (W) | 9.8 |
| Sleep Power (W) | 1.1 |
| Power Off (W) | 0.2 |
| Output Capacity | 150 sheets (80g/m2), 20 sheets Premium Glossy Photo Paper |
| Paper Feed method | Friction Feed |
| Nozzle Configuration | 800 nozzles each colour (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 4800x1200 |
| Berat (Kg) | 16.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dirakit dengan pemikiran akan ramah terhadap lingkungan dan efisiensi, printer inkjet bisnis Epson WorkForce Pro WF-C5390 menghasilkan pencetakan yang konsisten dan andal pada 25ipm dengan bodi yang hemat ruang bersama segudang fungsi yang ramah pengguna. Diproduksi dengan Heat-Free Technology, printer ini hemat energi dan sumber daya karena menggunakan daya, bahan habis pakai, dan komponen pengganti yang lebih sedikit dibandingkan dengan printer laser*. Printer inkjet bisnis yang sangat tahan lama dan efisien ini dilengkapi dengan paket tinta dengan halaman hasil yang tinggi, sehingga mengurangi masa henti perawatannya. Menyediakan berbagai solusi perangkat lunak dengan beragam konektivitas, printer inkjet bisnis WorkForce Pro Epson sangat cocok untuk kantor-kantor klasik.
Kecepatan cetak yang tinggi sebesar 25ipm
Pencetakan dupleks otomatis berkecepatan tinggi
Hemat energi: TEC rendah, hanya 0,2kWh
Fitur-fitur keamanan yang kuat untuk melindungi dokumen rahasia
Solusi Cloud dan Seluler untuk konektivitas yang lebih baik
Kecepatan cetak yang tinggi sebesar 25ipm
Pencetakan dupleks otomatis berkecepatan tinggi
Hemat energi: TEC rendah, hanya 0,2kWh
Fitur-fitur keamanan yang kuat untuk melindungi dokumen rahasia
Solusi Cloud dan Seluler untuk konektivitas yang lebih baik
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan