Philips Strip Light LS161 COB LED12 13W 930 5M 24V Warm White 1unit
Rp310.689 Rp279.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LS161 COB LED12 13W 930 5M 24V |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | DC 24 |
| Electrical Power (W) | 13 per meter |
| Number of LED | 320 per meter |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | Warm White 3000 |
| Luminous Flux (Lm) | 1050 per meter |
| Nominal Lifetime (hour) | 20000 |
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
| Initial Chromaticity | 5 SDCM |
| Ingress protection code | IP20 |
| Length (mm) | 5000 |
| Width (mm) | 8 |
| Height (mm) | 18 |
| Lamp Efficacy (lm/W) | 81 |
| EyeComfort | Anti-flicker, SVM≤1, noise ≤ 20dBA |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu Philips LED Strip LS161 COB 13W 3000K 5M 24V Kuning
Fitur
Lampu fleksibel dan mudah dipasang di berbagai sudut ruanganDilengkapi fitur EyeComfort untuk kenyamanan mata
Menghasilkan efek cahaya yang lebih merata dibandingkan LED strip biasa
Menggunakan perekat 3M yang berkualitas untuk memudahkan pemasangan
Termasuk lampu strip COB 13W LED
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||