Philips Solar Wall BWC025 LED/730 1unit

#Nomor SKU S045213618
Wishlist
Rp443.889 Rp399.900

Spesifikasi Produk

Model Number BWC025 LED/730
Unit 1unit
Luminous Flux (Lm) 66
Correlated Color Temperature (Kelvin) 3000
Color Rendering Index (CRI) 70
Optical Cover Type Polycarbonate bowl/cover
Battery Type Li-ion
Battery Capacity (AH) 2
Battery Voltage (V) 3.7
Battery Charging & Discharging Cycles 500
Panel Type Poly crystalline
Panel Peak Wattage (W) 1.5
Ambient Temperature Range (°C) 0 to 45
Configurability Not configurable
Dimmable No
Housing Color Black
Overall Length (mm) 169
Overall Width (mm) 118
Overall Height (mm) 60
Dimension (HxWxD) (mm) 60x118x169
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan