HELI Electric Forklift G2 Series CPD15-GB3LI-S with Lithium Battery 1.5T 1unit
Rp410.699.889 Rp369.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | CPD15-GB3LI-S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Capacity (kg) | 1500 |
| Controller | Inmotion |
| Mast Type | M300, 2-Stage |
| Lifting Height (mm) | 3000 |
| Long Fork (mm) | 920 |
| Load Center (mm) | 500 |
| Battery | 80V / 150Ah, Li-Ion |
| Charger | 80V / 100A |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Berat (Kg) | 2950.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Powerfull performance High Efficiency
Smart & Safe
Optimized Ergonomic Design
Better Driving Comfort
High Reliability
High Quality
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan