ADVANCE DIGITALS Speaker Soundbar TV SR-12 1unit
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SR-12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| RMS Power (W) | 16 (THD) ±10 |
| speaker | 2.25", 8W x2 |
| Connection | Bluetooth (+10m) & AUX (Jack Audio 3.5mm) |
| Feature | Flashdiks, USB, TF card, FM Radio |
| Voltage (V) | USB DC 5 |
| Battery Capacity (mAh) | 1800 |
| Dimensions (mm) | 450x75x66 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan